853/4 ACR® Puntas Phillips, PH 2 x 50 mm

Número de artículo: 05346286001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 05346286001
EAN / GTIN 4013288105578
Número del fabricante 05346286001
Número L L60020 2294
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma aumenta la longevidad de manera significante.
  • Dispone de unos nervios rugosos (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) que protegen la punta ante un deslizamiento del tornillo.
  • Resistentes y duras, para aplicaciones universales.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para el porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Sistema de nervios ACR® (Anti Cam-Out Ribs) contra el deslizamiento en la cabeza del tornillo
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 853/4 ACR® bits, PH 2 x 50 mm