367/6 TORX® BO Juego de destornilladores de seguridad Kraftform TORX® + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05138250001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 05138250001
EAN / GTIN 4013288028907
Número del fabricante 05138250001
Número L L60020 1719
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 6 piezas con un mango Kraftform que proporciona un trabajo agradable y ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades.
  • En su perfil de arrastre, los tornillos TORX® BO poseen un pivote prominente.
  • De esta manera se evita un desbloqueo imprevisto ya que con herramientas TORX® ″normales″, no es posible trabajar en estos tornillos.
  • Solamente las herramientas especiales de TORX® BO disponen de un taladro en el cual se aloja el pivote.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Con unas marcas correspondientes en el mango para encontrar y clasificar la herramienta más fácilmente.
  • Incluye la bandeja práctica para guardar los destornilladores de manera ordenada y sistemática.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos TORX® inviolables
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 367/6 TORX® BO Kraftform Screwdriver set and rack, 6 pieces
  • 6x 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados