Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 4 x 157 mm

Número de artículo: 05006520001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 05006520001
EAN / GTIN 4013288228628
Número del fabricante 05006520001
Número L L60020 5275
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt.
  • Un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • El perfil Hex-Plus reduce el redondeo por desgaste de tornillos de hexágono interior.
  • El extremo tipo Black Point de Wera ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosiva optimizada.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser.
  • El sistema de protección antirrodamiento mediante un hexágono evita que el útil se ruede de forma indeseada durante el trabajo.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos de hexágono interior
  • Con perfil Hex-Plus (evita el redondeo por desgaste de tornillos de hexágono interior)
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada
  • Con punta tipo Black Point para una alta protección anticorrosiva y un alojamiento preciso

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 4 x 157 mm