8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de 3/8″, 13 x 29 mm

Número de artículo: 05003558001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 05003558001
EAN / GTIN 4013288120380
Número del fabricante 05003558001
Número L L60020 2235
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • El inserto de llave de vaso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) de Wera permite una utilización tanto manual como a máquina.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El útil es fácil de agarrar incluso cuando las manos están llenas de aceite.
  • Con ranura de captación de bolas.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • Fabricado de cromo-vanadio en cromado mate.

Ventaja:

  • Llave de vaso Zyklop de 3/8″
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)
  • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
  • Con anillo de retención
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket, 13 x 29 mm