Tornillo guía de precisión 25 mm carrera

Número de artículo: 04AZA164
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
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 04AZA164
EAN / GTIN 4946368408835
Número del fabricante 04AZA164
Número L L40010 14686
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Mitutoyo fabrica, además de cabezales micrométricos estándar, tornillos de rosca de precisión sencillos y económicos para mecanismos de posicionamiento preciso y mecanismos de avance fino. Mitutoyo también fabrica tornillos de rosca con especificaciones especiales, como el paso de 0,25 mm. Además, las cabezas micrométricas pueden fabricarse para satisfacer las dimensiones y la forma de los requisitos del cliente.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Diámetro del manguito: ∅ 12
  • Rango de medición.: 25
  • Superficie de medición: Metal duro
  • Husillo de medición: ∅ 6,35 mm
  • Diámetro nominal del tornillo: M7,35 x 0,5
  • Vástago ∅ : ø10
  • Diámetro de la cola de milano: ∅ 6
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Precisión de alimentación: