Proyector NOVA 6 C+R

Número de artículo: 03.6205CH.A
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
Número de artículo 03.6205CH.A
EAN / GTIN 5708997007822
Número del fabricante 03.6205CH.A
Número L L01540 100206
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

lámpara de trabajo led recargable de larga duración con 6000 lúmenes.

El NOVA 6 C+R es un lámpara de trabajo led portátil y duradero diseñado para profesionales, que ofrece una potente salida de luz de 6000 lúmenes para una variedad de entornos de trabajo.

El SISTEMA DUAL 2 en 1 del NOVA 6 C+R permite su uso con un cable de alimentación de caucho de 5 m de largo o a través de funcionamiento de batería, lo que permite una mayor flexibilidad en el trabajo.
La función de conexión rápida y desconexión permite una transición perfecta entre el funcionamiento cableado e inalámbrico.

Diseñado para su uso en entornos de trabajo difíciles, el NOVA 6 C+R es extremadamente duradero, resistente al agua y al polvo (IP67).
El mango de transporte incorporado y el soporte flexible permiten un fácil transporte y montaje en un TRÍPODE SCANGRIP soporte, lo que hace que la lámpara sea adecuada para una amplia gama de entornos de trabajo.
Para aquellos que quieren luz difusa, un difusor se puede comprar como complemento que ofrece versatilidad y adaptabilidad para todo tipo de situaciones de trabajo.

El NOVA 6 C+R cuenta con un diseño multi-LED altamente eficiente con 120 ledes y proporciona hasta 6000 lúmenes para una iluminación potente y uniforme.
El lámpara de trabajo también tiene una pantalla separada para el tiempo de funcionamiento y el estado de carga de la batería.
Con el ajuste OptiLight, proporciona la iluminación (LUX) necesaria en una situación de trabajo típica, garantizando una luz y un tiempo de funcionamiento óptimos con un simple toque.
Además, proporciona una potencia de salida de lumen constante medida según la norma europea EN 13032-1.

¿Por qué elegir NOVA 6 C+R.
Portátil led lámpara de trabajo para un fácil transporte.
SISTEMA DUAL 2-en-1: Funcionamiento cableado e inalámbrico para una mayor flexibilidad.
Diseño multi-LED altamente eficiente con hasta 6000 lúmenes.
Ajuste OptiLight para optimizar la luz y el tiempo de ejecución con un solo toque.
Diseño duradero, impermeable y a prueba de polvo (IP67) para condiciones de trabajo difíciles.
Certificado para operación dura.
Monitorización de temperatura dual para proteger lámpara y batería.
min. 1000 ciclos de carga.
47 % de material reciclado.
Hasta 5 años de garantía.
Piezas de repuesto disponibles.
Accesorios - Compatible con una variedad de accesorios para mejorar la funcionalidad.

SCANGRIP PARA LA VIDA.
Un enfoque innovador que se centra en reinventar el diseño y la funcionalidad de las luces de trabajo led y maximizar la eficiencia energética al máximo.
Con un enfoque en la sostenibilidad, se replantean los estándares tradicionales y se superan los límites para prolongar la vida útil de las soluciones de iluminación.

Característica:

  • Tipo de pila: Li-ion (min. 1000 ciclos de carga)
  • Fuente de energía: Cables - recargables
  • Voltaje de la batería: 18
  • Capacidad de las pilas: 3200
  • Cable: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F.
  • Entrada por cable: 196,9 pulgadas / 2x0.75 mm2 H05RN-F.
  • cargador incluido: Sí
  • Voltaje de carga DC: 24
  • Tiempo de carga: 3,5
  • Tiempo de funcionamiento OptiLight h: 4,5
  • Tiempo de funcionamiento al máximo brillo: 1,5
  • Tiempo de funcionamiento a: 15
  • Máx. Consumo de energía: 37
  • AdjustableLightOutputMain: 6 niveles
  • LightSourceMain: Diseño multi-LED altamente eficiente con 120 ledes
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 5700
  • CRIMain: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 600
  • LuminousFluxMaxMain: 6000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtección: IP67
  • ROGUH_Service: Sí
  • OperativoTemperatura: -10 hasta +40 °C
  • Operating_Temperature_f.: +14 hasta +104 °F

Productos adecuados