Pantalones con bolsillos en los muslos ORIGINALS Orlando, Unisex, negro, Tamaño 82C50

Número de artículo: 00773-430-09 82C50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00773-430-09 82C50
EAN / GTIN 5708628330268
Número del fabricante 00773-430-09 82C50
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Cremallera
  • Bolsillo para monedas y bolsillo para bolígrafos
  • Bolsillos traseros reforzados
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y cierre de por adherencia
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo para monedas
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bolsillos en los muslos, uno con solapa y por adherencia
  • Bolsillo en el muslo del teléfono celular con solapa y cierre de por adherencia ajustable
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra