Varilla intercambiable SYSTEM 4 Ranurado 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm

Número de artículo: 00577
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 00577
EAN / GTIN 4010995005771
Número del fabricante 00577
Número L L60070 2210
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, acabado negro.
  • Varilla: Puntas de varilla Wiha ChromTop® con código de colores.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Varilla hexagonal (mm): 4 mm
  • Grosor del filo de corte 2 (mm): 0.6 mm
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.4 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 2 mm
  • Ranurado 2 (mm): 3.5 mm
  • Longitud Total (mm): 120 mm
  • con batería / batería recargable: No

Productos adecuados