Mono de invierno ORIGINALS Thule, Unisex, marina, Tamaño S

Número de artículo: 00517-620-01 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00517-620-01 S
EAN / GTIN 5708628171021
Número del fabricante 00517-620-01 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro de piel sintética en el cuerpo y forro acolchado en las piernas y mangas
  • Acceso a la pantalón abajo en ambos lados
  • El material elástico en la parte posterior ofrece una mayor libertad de movimiento
  • Cremallera extra larga con tira de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con las botas

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro de piel sintética en el cuerpo
  • Forro acolchado en piernas y mangas
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión
  • Cintura elástica
  • Bolsillos delanteros con tira de protección contra los elementos
  • Malla hacia adentro en ambos lados
  • Banda elástica (cubierta) en la espalda
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle del martillo
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con por adherencia
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Cierre de por adherencia en los tobillos
  • Bolsillo en la manga con cierre con cremallera
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Añadir una campana, 10539-620 o 00539-620 al producto (ver MASCOT® COMPLETE)
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra