Descripción:
Nuestro limpiador preconfigurado de agua fría de alta presión HD 7/16-4 ST ofrece una amplia gama de detalles del equipo y numerosas opciones para la adaptación individual. Un protección contra marcha en seco y un medidor de hora son estándar a bordo. También ofrece la opción de aspirar 1 o 2 agentes de limpieza a alta o baja presión, y gracias al extenso paquete de accesorios, se adapta óptimamente a su ubicación de aplicación. Con presión de trabajo de 160 bar, es uno de los dispositivos de nivel básico en este segmento, pero tiene más que suficiente potencia para manejar incluso las tareas de limpieza más exigentes. El usuario cuenta con el apoyo de innovaciones Kärcher como la pistola de alta presión EASY!Force, que reduce la fuerza de retención a cero al explotar la fuerza de retroceso del chorro de alta presión, y los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock, que permiten manejar 5 veces más rápido que las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 533 x 470 x 790 mm
- Protección: 16A
- Capacidad de conexión: 5kW
- Número de usuarios: 1
- presión de trabajo: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
- caudal: 300 – 700 l/h
- peso (con accesorios): 75,6 kg
- peso incluyendo embalaje: 81 kg
- Máx. Presión: 190 / 19 bar / MPa
- Movilidad: Estacionaria
- Tipo actual: 3/400/50
- Entrada de agua: ¿1?
- Temperatura de suministro: Max. 70 °C.
Ventaja:
Listo para usar en cualquier momento:- Tan pronto como la pistola es operada, la bomba comienza a transportarse. Esto permite un trabajo conveniente en cualquier punto de aceptación
Higiénicamente perfecto:- Instalación fija sin peligro: Sin arrastre de suciedad o mangueras sueltas
Flexibilidad alta:- Los controles remotos se pueden utilizar opcionalmente directamente en el punto de extracción
modelo duradero y robusto:- Permite asignaciones de trabajo a largo plazo y aumenta la eficiencia y el productividad
- Disponible con solo tocar un botón, sin tiempos de configuración y el transporte de dispositivos móviles
Siempre flexible gracias a la rápida adaptación:- La mayoría de las funciones y accesorios se pueden adaptar en cualquier momento
- Hasta 70 °C temperatura de entrada de agua ya en la versión básica
- Accesorios o implementos adicionales pueden ser conectados
- Conexión ascendente simple de un generador de agua caliente HWE 860 posible
- Para aplicaciones de limpieza rápida en ubicaciones cambiantes
- El simple plug-and-play ahorra costos de instalación.
- Adaptación a las necesidades individuales de limpieza
Duradero y robusto:- Robusta cabeza de cilindro de latón y pistón de cerámica.
- motor eléctrico de 4 polos con bomba axial de 3 pistones
- Mantenimiento mínimo y larga vida útil
- Motor eléctrico de 4 polos de funcionamiento lento
- Adecuado para uso diario.
Aplicación:
- Instalaciones públicas
- Limpieza a alta presión de maquinaria y equipos en los sectores de la construcción, agrícola y municipal
- Agricultura
- Limpieza estable
- Ideal en centros logísticos, aparcamientos, salas de producción, almacenes, hoteles, pequeños parques y zonas de aparcamiento
- Ideal para aplicaciones de limpieza en la industria alimentaria
- Ideal para su uso en la limpieza de vehículos, la construcción, el transporte y la industria
- Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y química
Contenido:
Pistola de pulverización manual: ¡EASY!Fuerza avanzada; protección contra marcha en seco; Medidor de hora
Volumen de suministro:
Manguera HD 10 m / calidad premium / DN 8, 315 bar; marco y cubierta acero, recubierto; triple boquilla (0°/25°/40°) manualmente; preparado para servo control; tubo de chorro de acero inoxidable 1050 mm; preparado para la succión de detergente