Armarios GARANT GridLine
La nueva dimensión en mobiliario industrial. Con los innovadores armarios GARANT GridLine ponemos a su disposición lo último más destacado. Se sorprenderá con todas sus características.
Armarios con puertas batientes

Nuevas características y mejoras en los armarios de puertas batientes de la serie GARANT GridLine.
- Posicionamiento de estantes a intervalos de 25 mm.
- Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante.
- Mejor visibilidad gracias a la posibilidad de luz LED que se puede incorporar de forma opcional.
- Máxima seguridad y limpieza gracias a una moderna construcción de chapa metálica con superficies lisas.
Armarios con puertas correderas

Esta variente de puerta ahorra mucho espacio, ya que la apertura no ocupa un espacio adicional. Los nuevos armarios con puertas corredizas GARANT GridLine amplían sus características incluyendo una cerradura especial.
- Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador.
- Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para comenpsar irregularidades del suelo.
Armarios para herramientas

El nuevo armario para herramientas GARANT GridLine es un verdadero ahorro de espacio. Con el nuevo concepto de cajones todos los objetos cotidianos (herramientas, tornillos, etc) encuentran su lugar perfecto en un área destinada para ellos en las espumas configurables, lo que facilita una identificación clara de todos ellos.
- Acceso óptimo en todo el cajón gracias a su extensión completa al 100%.
- Cómoda apertura de los cajones con mango de aluminio de alta calidad.
- Máximo confort gracias a su mango de 2 componentes de Haptoprene.
Separadores de cajones, tales como divisores de ranura, cajas, espumas dan aún más estructura y clar
Eficiencia/ Ergonomía/ Emoción

EFICIENCIA – Alta capacidad de carga
- 2.000 kg tienen de capacidad los armarios de herramientas GARANT GridLine
- El amario estándar de puertas batientes puede tranportar 1.000 kg, la versión pesada 1.600
- Las variantes móviles pueden de 500 a 800 kg dependiendo del diámetro de la rueda
- Los cajones están disponibles en dos tipos de carga: hasta 75 kg y hasta 200 kg
EFICIENCIA – Uso óptimo del espacio y la estabilidad
Lo que hace que el nuevo programa GARANT GridLine sea tan especial es su completa modularidad. En otras palabras, la flexibilidad no solo se aplica al sistema de organización en el cajón, sino también a los muebles en sí.

EFICIENCIA – Instalación rápida, fácil y segura
Cómoda instalación de todos los armarios para un uso posterior fácil y seguro.

ERGONOMÍA – Iluminación óptima y trabajo seguro
Iluminación como debe ser: las luces de perfil LED están disponibles como extra de forma opcional para los armarios con puertas batientes y armarios con puertas corredizas. Hay dos variantes posibles, variante Basic se logra una iluminación del 80-85% del armario. En la versión ampliada se ilumina cada estante al 100%.
En el contexto de la ergonomía y la luz, al seguridad laboral es cada vez más importante. Por ello es necesario poder contar con la iluminación correcta según el modelo de armario.

EMOCIÓN – Gran sensación
Más seguridad y confort. Los nuevos mangos 2K ofrecen todavía más seguridad y confort.

Armarios – Made in Germany
Si solicita un armario a Hoffmann su pedido se dirije directamente a Reutlingen, cerca de Stuttgart. Aquí es donde se produce nuestro mobiliario en una área de producción de 13.500 m2. Casi no hay límites para los deseos del cliente.