Broca de MDI GARANT Master Steel Speed mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Número de artículo: 122415 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,09 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122415 2
EAN / GTIN 4045197781178
Número del fabricante 122415 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.

Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122416.
Forma HE: pedir con n.º 122415 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra