Tværsnittepatron ISO7388-2 BT , AD BT40, 27mm A=100mm, med KKB, G2,5 25.000

Art.-nr.: W139643
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W139643
EAN/GTIN 4069739576237
Producentnummer 42.BT4027L100MA
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 27 mm, LPR = 100 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.BT4027L100MA
  • Produkttype: Knivhovedholder
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 27 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Kølekanaler
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 21 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 100 mm