Spændetang (ER25), 31.HSK100AR25L100

Art.-nr.: W139085
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
Artikelnummer W139085
EAN/GTIN 4069739570662
Producentnummer 31.HSK100AR25L100
L-nummer L31490 115792
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

HSK100A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.HSK100AR25L100
  • Produkttype: Spændetangspatron
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adaptergrænseflade (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Fremspringende længde (LPR): 100 mm