simmill VX fræseindsats, generel notfræsning i letvægtsmateriale, lige notform, b=1,6 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Art.-nr.: V33.0160.42.10 C HF25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer V33.0160.42.10 C HF25
EAN/GTIN 4069769313574
Producentnummer AB3HHF25
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notning i letmetal, lige notform
w=1,6 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Tekniske parametre:

  • S = 6,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 32,7 mm
  • ØDmin (min. boring) = 33,0 mm
  • w = 1,60 mm (tolerance -0,02)
  • tmax = 10,0 mm
  • R = 0,2 mm