simmill VX fræseindsats, generel notfræsning i letvægtsmateriale, lige notform, b=6 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Art.-nr.: V32.0600.42 C HF25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V32.0600.42 C HF25
EAN/GTIN 4069769313307
Producentnummer ADHBHF25
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Generel notning i letmetal, lige notform
w=6 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 31,7 mm
  • w = 6,0 mm (tolerance +0,02)
  • tmax = 8,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm