simmill VX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, delprofil, P=3,5-6 mm, fra gevindstørrelse M30

Art.-nr.: V22.2140.01 M X500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.2140.01 M X500
EAN/GTIN 4069769307702
Producentnummer AF72X500
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil
P=3,5-6 mm, fra gevindstørrelse M30

Tekniske parametre:

  • Fra gevindstørrelse = M30
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • w = 0,44 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm
  • Stigning (fra) = 3,5 mm
  • Svingning (til) = 6,0 mm