simmill VX skær, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Art.-nr.: V22.2016.45 B HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V22.2016.45 B HM
EAN/GTIN 4069769307566
Producentnummer AG2G
L-nummer L23830 102060
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseskaft
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T20T
  • Skrue = ATK6
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm