simmill VX fræseindsats, indstik, afstik og not, b=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Art.-nr.: V06.0050.000.37 G X808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer V06.0050.000.37 G X808
EAN/GTIN 4069769294941
Producentnummer AA60X808
L-nummer L23830 121439
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill VX fræseindsats
Not-, afstik- og notfræsning
w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 37,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 36,7 mm
  • Nominel rillebredde = 0,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tolerance +0,05)
  • S = 6,0 mm