Manuel teststander TVL-XLS, måleområde 500 N

Art.-nr.: TVL-XLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Producentnummer TVL-XLS
L-nummer L40250 3484
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Lodret og vandret drift
Præcist måleresultat
Højt sikkerhedsniveau ved gentagne målinger
Stor bundplade med høj monteringsfleksibilitet
Passer til alle SAUTER-kraftmålere op til 1000 N (ikke medfølger)
SAUTER LA digital længde måleenhed (uden interface) som standard

Egenskab:

Maksimal vandring: 230 mm
Spindelhøjde (slaglængde ved en omdrejning): 3 mm
Grundplade med gevindhul M6
Udvidet arbejdsområde med TVL-XL: +340 mm
Samlede mål B×D×H 151×234×465 mm
Nettovægt ca. 9 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven