simturn K2.G Spændeholder, spændeholder til bearbejdning af små emner, 15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Art.-nr.: TK2.G.0.625.A.14.04 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer TK2.G.0.625.A.14.04 R
EAN/GTIN 4069769272406
Producentnummer A1DN
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn K2.G klemmeholder
Spændeholder til bearbejdning af små dele
15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Tekniske parametre:

  • ØDa max = 32,0 mm
  • Skruetrækker = T10F
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 15,88 mm
  • f1 = 12,08 mm
  • f = 16,08 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • Skrue = ATKK