Drejeværktøjsholder - KGDFL2525M50-5-Z

Art.-nr.: THT05351
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THT05351
EAN/GTIN 4960664696161
Producentnummer THT05351
L-nummer L22160 825
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - KGDFL2525M50-5-Z

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
Sporvidde: 5
Med uret (GTC - skærekantlængde): 5 mm
CDX (GTC - maks. skæredybde): 15 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 22.8 mm
Skafthøjde (H): 25
Skaftbredde: 25
B (GTC - skaftbredde): 25 mm
H (GTC - Shankhøjde): 25 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 25 mm
DAXN (GTC - aksial rille od min.): 50 mm
DAXX (GTC - aksial rille maks.): 75 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
LF (GTC - funktionel længde): 150 mm
OAL (GTC - samlet længde): 150 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2525
Notdybde: 15,0
Diameterinterval: 50-75
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left