Drejeværktøjsholder - KGDR2020K-2T10

Art.-nr.: THT03828
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THT03828
EAN/GTIN 4960664635078
Producentnummer THT03828
L-nummer L22860 19
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - KGDR2020K-2T10

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
Med uret (GTC - skærekantlængde): 2 mm
CDX (GTC - maks. skæredybde): 10 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 19.2 mm
Skafthøjde (H): 20
Skaftbredde (B): 20
B (GTC - skaftbredde): 20 mm
H (GTC - Shankhøjde): 20 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 20 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
Samlet længde (OAL): 125
LF (GTC - funktionel længde): 125 mm
OAL (GTC - samlet længde): 125 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2020
Notdybde: 10,0
Sporvidde: 2.00-3.00
Hovedlængde (venstre): 30,5
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): GDM2020N
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven