Drejeværktøjsholder - KGDL2012K-3T20

Art.-nr.: THT03820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THT03820
EAN/GTIN 4960664614653
Producentnummer THT03820
L-nummer L22160 406
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - KGDL2012K-3T20

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
Med uret (GTC - skærekantlængde): 3 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 10.8 mm
Skafthøjde (H): 12
B (GTC - skaftbredde): 12 mm
Skaftbredde (B): 20
CDX (GTC - maks. skæredybde): 20 mm
H (GTC - Shankhøjde): 20 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 20 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
Samlet længde (OAL): 125
LF (GTC - funktionel længde): 125 mm
OAL (GTC - samlet længde): 125 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2012
Notdybde: 20,0
Sporvidde: 3.00-4.00
Hovedlængde (venstre): 34,5
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): GDM3020N
HÅND (GTC - skæreretning): L
Type: Left