Værktøjsholder til fræsning - MFAH125RA-3T-16 254-SF

Art.-nr.: THN08373
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THN08373
EAN/GTIN 4960664834136
Producentnummer THN08373
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MFAH125RA-3T-16 254-SF

Egenskab:

CHW (GTC - hjørneaffasningslængde, pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - vinduesviskerkantlængde, pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
WT (GTC - vægt af emne): 1.74 kg
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 7.9 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 15 Degree
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 16
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 16
KCH (GTC - hjørnevinkel, pos. A): 21 Degree
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 25.4 mm
OAL (GTC - samlet længde): 50 mm
KRINS (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
DC (GTC - skærediameter): 125 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 1000
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 11400 1/min
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S