Boreværktøjsholder - S32-DRV300M-4-09

Art.-nr.: THD11687
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD11687
EAN/GTIN 4960664833696
Producentnummer THD11687
L-nummer L22290 733
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S32-DRV300M-4-09

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.5 mm
WT (GTC - vægt af emne): 0.833 kg
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 4.1 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 9.1 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 22.19 mm
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 28.9 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 30 mm
Skaftdiameter (DCON): 32
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 32 mm
Kravediameter (DCSFMS): 41
DF (GTC - flangediameter): 41 mm
LS (GTC - Shanklængde): 59 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 90 Degree
LU (GTC - brugbar længde): 120 mm
Hovedlængde (LFS): 143
OHX (GTC - stikkende længde): 143 mm
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 174 Degree
Samlet længde (OAL): 202
OAL (GTC - samlet længde): 202 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 320
Boredybde (LU): 120,0
Boredybde (RDD): 4XD
Diameter (DC): ø30,00
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): SCMT090410-GM-I
Indvendig kølevæske: Yes