simturn H2 spændeholder, stål, rundt skaft, indvendige hjørneunderskæringer, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Art.-nr.: TH2.0020.D45.60.18.15 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TH2.0020.D45.60.18.15 L
EAN/GTIN 4069769260380
Producentnummer ASV3
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn H2 klemmeholder
Stål, rundt skaft, indvendige hjørneunderskæringer
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Tekniske parametre:

  • Ød = 20,0 mm (tolerance g6)
  • Skrue = ATMB
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L1 = 180,0 mm (tolerance js14)
  • h1 = 9,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • Skruetrækker = T15F