simturn F3 Spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, krum, k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Art.-nr.: TF3.00.2020.D.45.12.00 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TF3.00.2020.D.45.12.00 L
EAN/GTIN 4069769252484
Producentnummer A4PQ
L-nummer L23830 517
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn F3 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning, krummet
k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Tekniske parametre:

  • f = 22,3 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Skrue = ATKJ
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • Skruetrækker = T20R
  • L1 = 125,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm