simturn E3 vendeskær, notfræsning og profildrejning, b=1 mm, R=0,05 mm, tmax=2,5 mm

Art.-nr.: TE3.0100.005 N L X808
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer TE3.0100.005 N L X808
EAN/GTIN 4069769228762
Producentnummer A41ZX808
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E3 vendbar indsats
Indstik og profildrejning
b=1 mm, R=0,05 mm, tmax=2,5 mm

Tekniske parametre:

  • S = 5,45 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • R = 0,05 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance ±0,02)