Keramisk notindsats - GH5020-05 A66N

Art.-nr.: TCS01330
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TCS01330
EAN/GTIN 4960664183531
Producentnummer TCS01330
L-nummer L22430 196
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Keramisk notindsats - GH5020-05 A66N

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.003 kg
REL (GTC - venstre hjørneradius): 0.5 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 0.5 mm
PFS (GTC - profilformular): 1
CEDC (GTC - fløjttælling): 2
ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 5 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel større): 5 Degree
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 5 Degree
Med uret (GTC - skærebredde): 5 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 7.5 mm
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 7.5 mm
INSL (GTC - bilagslængde): 20 mm
Sporvidde: 5,00
Lønklasse: A66N
Beskrivelse: GH
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
TCE (GTC - spids skærkantkode): S
CECC (GTC - forkanttilstandskode): T