simmill SX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil, H1=1,62 mm, P=3 mm

Art.-nr.: S14.1630.02 M X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer S14.1630.02 M X800
EAN/GTIN 4069769221831
Producentnummer AXX3X800
L-nummer L23830 1624
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill SX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, fuld profil
H1=1,62 mm, P=3 mm

Tekniske parametre:

  • Fra gevindstørrelse = M22
  • Fra nominel gevinddiameter = 21,95 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • Stigning (fra) = 3,0 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 4,5 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 2,9 mm
  • w = 0,37 mm