simmill SX-skæreplade, generel notfræsning, lige notform, b=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Art.-nr.: S06.0200.02.16 G X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer S06.0200.02.16 G X800
EAN/GTIN 4069769219197
Producentnummer AU70X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill SX fræseindsats
Generel notfræsning, lige notform
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=16 mm, tmax=3,5 mm

Tekniske parametre:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 15,7 mm
  • S = 4,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerance +0,02)
  • tmax = 3,5 mm