Stiknøgle-Set 1/2 S.151B, 15 stk.

Art.-nr.: S.151-1P12
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.151-1P12
EAN/GTIN 3662424066597
Producentnummer S.151-1P12
L-nummer L60130 8698
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2 S.151B, 15 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]:2.2

Leveringsomfang:

  • 1 original 1/2″ vendbar skralde: S.151B
  • 13 stikdåser 1/2″, 12-kantede, metriske: S. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 forlænger 1/2″: L 130 mm (s.210)
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
  • Tom kuffert: BP.MBOXM
  • Varmeformet plade M (309 x 188 mm): PL.M03. Vægt: 2,250 kg.