Beskrivelse:
Denne jakke, der er certificeret til jernbaneindustriens standard RIS 3279-TOM, opfylder de strenge sikkerhedskrav, som standarden kræver. Funktionerne inkluderer vandtætte tapede sømme og flere opbevaringslommer og er testet til EN342 for kuldebeskyttelse.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Indvendig brystlomme
- Skjult indvendig manchet for komfort
- Aftagelig hætte
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- 4 lommer for opbevaring
- CE Certificeret
- Skjult lomme for mobil
- To - vejs lynlås
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske