simmill PM fræseindsats, not-, skille- og spaltefræsning, b=0,3 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Art.-nr.: PM9.0030.00.11 S X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer PM9.0030.00.11 S X800
EAN/GTIN 4069769216042
Producentnummer A64TX800
L-nummer L23830 101496
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PM fræseindsats
Not-, afstik- og notfræsning
w=0,3 mm, Dmin=11 mm, tmax=2,6 mm

Tekniske parametre:

  • w = 0,3 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 11,0 mm
  • tmax = 2,6 mm
  • S = 3,15 mm
  • ØDS = 10,70 mm
  • ZEFP = 3