simmill PM spændeholder, hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=8 mm, L2=17 mm, D1=4,8 mm

Art.-nr.: PM0.0805.17 A HM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer PM0.0805.17 A HM
EAN/GTIN 4069769214741
Producentnummer A5VX
L-nummer L23830 1743
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PM fastspændingsholder
Hårdmetal, rundt skaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=8 mm, L2=17 mm, D1=4,8 mm

Tekniske parametre:

  • Skruetrækker = T7F
  • L2 = 17,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØD1 = 4,8 mm
  • L1 = 65,0 mm
  • Skrue = ATK9