simturn PX fræseskaft, stål, rundt skaft, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Art.-nr.: P10.0.625.06.12 B ST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer P10.0.625.06.12 B ST
EAN/GTIN 4069769211993
Producentnummer AH0P
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseskaft
Stål, rundt skaft, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=12 mm, D1=6 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 80,0 mm
  • Med kølemiddeltilførsel = Ja / Ja
  • Skrue = ATK3
  • Skruetrækker = T8F
  • ØDg6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • L2 = 12,0 mm