simmill PX fræseindsats, fræsning af affasninger, begge sider, vinkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Art.-nr.: P09.4545.02 F X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer P09.4545.02 F X510
EAN/GTIN 4069769210736
Producentnummer AA0UX510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Fræsning af affasninger, begge sider
Vinkel=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=9,6 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • S = 1,7 mm
  • b = 3,37 mm
  • ØDmin (min. boring) = 9,6 mm
  • w = 0,2 mm
  • ØDS = 9,3 mm
  • κ = 45°
  • tmax = 1,4 mm