simmill PX fræseindsats, metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil, P=2-3 mm, fra gevindstørrelse M16

Art.-nr.: P06.2530.01.11 M X510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer P06.2530.01.11 M X510
EAN/GTIN 4069769210453
Producentnummer AU7UX510
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill PX fræseindsats
Metrisk ISO-gevindfræsning, delvis profil
P=2-3 mm, fra gevindstørrelse M16

Tekniske parametre:

  • Fra gevindstørrelse = M16
  • ZEFP = 6
  • Svingning (til) = 3,0 mm
  • Stigning (fra) = 2,0 mm
  • tmax = 1,78 mm
  • w = 0,25 mm
  • S = 1,9 mm
  • b = 3,2 mm
  • ØDS = 11,1 mm