Stereozoommikroskop (smykker) Bino.

Art.-nr.: OZG 493
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OZG 493
EAN/GTIN 4045761170339
Producentnummer OZG 493
L-nummer L40250 2837
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialisten for guldsmede og smykkeindustrien
  • Ud over de meget gode optiske egenskaber udgør denne model en optimal pakke på grund af dens mørkefeltenhed med objektklemme, som er inkluderet i leveringsomfanget
  • KERN OZG 493 er udstyret med et søjle stativ, som har integreret, lysstærke halogen op- og gennemlysningsenheder samt ekstra frontalbelysning
  • Et bredt udvalg af okularer kan fås som tilbehør som ekstraudstyr
  • Der medfølger et støvdæksel, øjenbriller og en flersproget brugermanual
  • Anvendelsesområde: guldsmede og smykkeindustri
  • Anvendelser/prøver: Prøver med fokus på rumlige indtryk (dybde, tykkelse), zoom til variabel forstørrelse, specialstativ til bearbejdning af emner, f.eks. smykker, komponenter, ædelsten

Egenskab:

  • Optisk system: Greenough-optik
  • Belysningen kan dæmpes
  • Rør skråt 45
  • Afstand mellem øjenbrynene: 55 mm-75 mm
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Forstørrelsesforhold: 5,1:1
  • Samlede dimensioner B×D×H 310×170×350 mm
  • Nettovægt ca. 6 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter