simmill AX endefræser, fræsning af affasninger, DIN 6535 HA, vinkel=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Art.-nr.: MA3.4545.02.25.312 AF X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer MA3.4545.02.25.312 AF X800
EAN/GTIN 4069769201277
Producentnummer AS4JX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Fræsning af affasninger, DIN 6535 HA
Vinkel=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Tekniske parametre:

  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDh6 = 7,92 mm