simmill AX endefræser, fræsning af affasninger, DIN 6535 HA, vinkel=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Art.-nr.: MA3.4545.02.15.250 AF X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer MA3.4545.02.15.250 AF X800
EAN/GTIN 4069769200942
Producentnummer AS4QX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill AX endefræser
Fræsning af affasninger, DIN 6535 HA
Vinkel=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Tekniske parametre:

  • ØDh6 = 6,35 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ØD1 = 4,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm