simmill MX vendeskær, fræsning af cirkelspor med affasning, nominel bredde=1,85 mm, b=1,99 mm, t=1,23 mm

Art.-nr.: M14.1812.54 FR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer M14.1812.54 FR X800
EAN/GTIN 4069769194173
Producentnummer AC89X800
L-nummer L23830 2105
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX vendbar indsats
Fræsning af låseringsriller med affasning
Nominel bredde = 1,85 mm, b = 1,99 mm, t = 1,23 mm

Tekniske parametre:

  • Nominel rillebredde = 1,85 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,5 mm
  • t = 1,23 mm
  • w = 1,99 mm (tolerance -0,02)
  • Antal skærekanter = 3