simmill MX fræseindsats, fræsning af spor med fuld radius, b=4 mm, R=2 mm

Art.-nr.: M14.0400.200 VR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer M14.0400.200 VR X800
EAN/GTIN 4069769192704
Producentnummer ABPUX800
L-nummer L23830 101193
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill MX fræseindsats
Fræsning af riller med fuld radius
b=4 mm, R=2 mm

Tekniske parametre:

  • w = 4,0 mm
  • R = 2,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Antal skærekanter = 3