1/4″ topnøgle SW 3/8″ L.23mm

Art.-nr.: L60010 5721
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 5721
EAN/GTIN 4018754001286
Producentnummer 01410024
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Sekskant med AS-Drive-profil
  • 1/4″ firkantet drev
  • HPQ® højtydende stål, forkromet
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Egenskab:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 13,7 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Længde mm (L): 23 mm
  • Drivprofil: Sekskant AS-drev
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/4 tomme
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,3 mm
  • Vægt: 16 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 3/8 ″