Udførelse:
Get easy changeouts using 3M Hookit™ and Quick Connect attachment systems
Prevent slinging for faster, cleaner results thanks to foam construction that holds polish
Diameters as small as 3” for accuracy in tight spaces or small areas
Core product within the 3M Colour Coded Compounding and Polishing Process
Beskrivelse:
Vores 3M™ Perfect-It™ Polering Foam Pads Coarse giver den højeste ydeevne i alle faser af poleringsprocessen og kombinerer funktioner, der sparer tid og forbedrer resultaterne. De strukturerede puder absorberer mere polermiddel og forhindrer sprøjt. De giver også en større kontaktflade og større effektivitet. Dobbeltsidede og enkeltsidede designs kan kombineres med vores Quick Connect- og Hookit™-hurtigskiftesystemer for at spare tid og forlænge pudernes levetid. Vælg mellem en række puder til specifikke opgaver som f.eks. arbejde på hærdet maling med en hård eller medium finish, fjernelse af små ujævnheder og fjernelse af ridser eller slibemærker (korn P1200 eller finere) - selv på svært tilgængelige steder. Vi har udviklet disse skumpuder som en del af vores Perfect-It™ farvekodede poleringssystem specielt til de stadigt udviklende lak- og klarlakteknologier. Skumpuder er generelt mindre aggressive og giver en finere finish end uldpuder, hvilket gør dem ideelle til de kritiske poleringstrin i omlakeringsprocessen. De kan typisk arbejde ved højere hastigheder og er afhængige af en kombination af skæring og varmeudvikling for nemt at smelte topcoaten og fjerne fine ridser og hvirvelmærker. Vores dobbeltsidede 3M™ Perfect-It™ grovpoleringsskumrondeller er udstyret med et midterstykke for at forlænge levetiden og kan bruges med vores Quick Connect-adapter. Metaladapteren har et 5/8-tommers gevind, som gør, at vores polerpuder hurtigt kan sættes på og centreres på en række almindelige roterende polermaskiner. De kan fjernes lige så hurtigt, hvilket gør det lettere at skifte puder og sparer tid. Takket være vores Hookit™ burrelåsbånd kan enkeltsidede 3M™ Perfect-It™ polerskumspuder sættes på, tages af og sættes på igen hurtigt, rent og nemt for at maksimere værkstedstiden. Hookit™-pads har J-formede kroge, som man kender det fra hverdagens burrelåsbånd. Hookit™ backing pads griber groft fat i de børstede nylonløkker på 3M™ Perfect-It™ polerskumspads og holder dem fast og sikkert, selv under intensiv brug. De kan også fjernes meget hurtigt, hvilket sparer tid under polering i flere trin. 3M™ Perfect-It™ Poleringsskumrondeller Grov er vores højest ydende dobbeltsidede og enkeltsidede poleringsskumrondeller. De er en integreret del af vores 3M™ Perfect-it™ lakeringssystem - designet til at give den fineste finish i alle faser af klarlak- og lakreparation. Vores system bruger et progressivt udvalg af slibemidler og poleringsskiver til at skabe en ny bilfinish med levende farver og flot glans.
Fordel:
- Vores mest kraftfulde skum polering pads
- Kan bruges sammen med vores 3M Hookit- og Quick Connect-systemer til hurtig omstilling
- Skumkonstruktionen absorberer poleringen sikkert for hurtigere og renere arbejde
- Fås i forskellige størrelser.
- En del af 3M Perfect-IT-farvekodet malingefterbehandlingssystem