Digital ABS skydelære, kæbemåleflader IP67, 0-600 mm

Art.-nr.: L40020 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Måleværdisikring: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Emballage: Stabil boks
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
Måleområde 0 mm - 600 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,05 mm
Kæbelængde 90 mm
Talhøjde, LCD-display 10 mm
Måleværdisikring einmalige Einstellung des Nullpunkts
Driftstid 20000 h
Måleværktøj digital
Vægt 1,35 kg
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40020 50
EAN/GTIN 4946368090511
Producentnummer 500-501-10
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

ABSOLUTE DIGIMATIC Messschieber für große Messbereiche. Robuste Ausführung für große Messbereiche von bis zu 600 mm

Beskrivelse:

ABSOLUTE Digimatic skydelære til store måleområder giver dig følgende fordele: Meget robust konstruktion til store måleområder ABSOLUT system muliggør præcise måleresultater høj kvalitet af styreoverflader for jævn glidende bevægelse cifferhøjde: 10 mm

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 600
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 20.000 timer.