M18FIW2F12-0X KOMPAKT SLAGNØGLE

Art.-nr.: L00800 1126
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
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
Antal medfølgende akkuer 0
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 1126
EAN/GTIN 4058546346348
Producentnummer 4933478443
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tre LED'er giver optimal belysning af arbejdsområdet
  • Kompakt design med en længde på kun 124 mm
  • Fiksering af skruer op til M18
  • Kraftig - fastgørelsesmoment på 339 Nm
  • Ekstremt kompakt design - samlet længde på 124 mm
  • DRIVE CONTROL® giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 4 omskiftningsniveauer med forskellige hastigheds- og momentindstillinger
  • Præcist arbejde, hjælper med at forhindre skader på skruer og materiale, for maksimal kraft og de hårdeste anvendelser og for smart arbejde; værktøjet slukker automatisk, så snart skrueforbindelsen er lavet
  • Den automatiske slukekontrol anvender ikke mere end 34 Nm drejningsmoment ved fastgørelse i hånden for ikke at overspænde
  • Tre LED'er sikrer optimal belysning af arbejdsområdet
  • 1/2 firkantet snapring
  • Bælteclips i metal
  • Den nyeste generation af børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLINK Plus®-elektronik og REDLITHIUM®-batterier leverer kraftig ydeevne, lang levetid og lang batterilevetid i tunge anvendelser
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 0
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 1,8
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Indriftshastighed [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • maks. tomgangshastighed (1. gear): 900
  • max. tomgangshastighed (2. gear): 900
  • : 1650
  • maks. tomgangshastighed (3. gear): 1650
  • : 2400
  • maks. tomgangshastighed (4. gear): 2400
  • : 1200
  • min. tomgangshastighed (1. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (2. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (3. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (4. gear): 0
  • min. Slaghastighed: 0
  • Produktvariant: M18 FIW2F12-0X
  • Slaghastighed [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
  • Spænding [V]: 18

Leveringsomfang:

Ingen batterier inkluderet i Leveres inkl ., ingen oplader inkluderet i Leveres inkl ., HD æsken

Downloads og dokumenter

Egnede produkter