Industriel skala; Max 15 kg, d = 0,5 g

Art.-nr.: KGP 10K-4L
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
Produkttype Bordvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer KGP 10K-4L
EAN/GTIN 4045761218048
Producentnummer KGP 10K-4L
L-nummer L40250 3181
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med denne kombination af platform (KERN KFP V20 IP65) og digital vejesender: (KERN YKV-01): dine vejningsprocesser er tilpasset kravene i Industri 4.0.Du skal blot opsætte platformen, tilslutte den digitale vejesender til netværket og begynde at veje
  • Til hurtig overførsel af vejedata til tilsluttede netværk, computere osv
  • USB- og RS-232-datainterface som standard, strømforsyning via USB-interfaceDigital vejesender med standardEthernet-datainterface på forespørgsel
  • Funktioner: Vejning, tarering
  • intern opløsning 16 millioner dele
  • målefrekvens: 10 Hz opdatering af displayet pr. minut
  • bekvem konfiguration via medfølgende software
  • KERN YKV-01: Robust plaststøbt hus
  • KERN YKV-02: Egnet til vægmontering og montering på DIN-skinne KERN
  • Leveres med:
  • Industriplatform KERN KGP 10K-4L
  • Digital vejesender KERN YKV-01:
  • Beslag til DIN-skinne
  • Konfigurationssoftware til justering og administration af KERN YKV-01, til storformatvisning af de indsamlede værdier på pc'en samt overførsel af disse data til andre apps og programmer. Til dette formål kan evalueringsresultatet konverteres til et hvilket som helst format til kommunikation med de forskellige brugerprogrammer, f.eks. SAP, Oracle osv
  • Til hurtig overførsel af vejedata til tilsluttede netværk, computere osv
  • USB- og RS-232-datainterface som standard, strømforsyning via USB-interface
  • Transmissionsformater kan frit konfigureres
  • Digital vejetransmitter med standard Ethernet-datainterface på forespørgsel
  • Funktioner: Vejning, tarering
  • Intern opløsning 16 millioner dele
  • Målefrekvens 10 Hz
  • Bekvem konfiguration via den medfølgende software
  • KERN YKV-01: Egnet til vægmontering og montering på DIN-skinne (valgfrit)

Egenskab:

  • Materiale vejningsplade rustfrit stål
  • KERN YKV-01: Samlet mål B×D×H 100×140×36 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter