Industrivægt IFC 15K2DLM, vejekapacitet 6 kg; 15 kg, læsbarhed 0,002 kg; 0,005 kg

Art.-nr.: IFC 15K2DLM
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
Artikelnummer IFC 15K2DLM
EAN/GTIN 4045761480698
Producentnummer IFC 15K2DLM
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig industristandard egnet til hårdhændet brug
  • Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi, konsekvent på tværs af alle produkter med hensyn til design, menustruktur, knapfunktioner, interface-forbindelse og interface-protokol
  • Industri 4.0: Med KERN Universal Port (KUP) kan data og styringskommandoer udveksles via en grænseflade, som kan tilsluttes til huset, eller via KUP Extension Box via tre parallelle grænseflader. Følgende grænseflader er tilgængelige: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Hver grænseflade kan indstilles separat, f.eks.: Grænseflade 1 (WLAN): Kontinuerlig overførsel til en pc til dokumentation af en proces, interface 2 (RS-232): Udskriv stabil vægtværdi, interface 3 (analogt modul): Styr en enhed, når målvægten er nået
  • Med standard realtidsur: Gør det muligt at logge vejeresultater med præcise tidsoplysninger. Selv hvis strømforsyningen afbrydes, kan vægten fortsætte med at arbejde med den korrekte tid
  • Valgfrit med Alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Det betyder, at resultaterne af lovlige vejninger også kan analyseres og behandles elektronisk i overensstemmelse med forskrifterne.
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN-kommunikationsprotokollen
  • Forenklet batteriudskiftning takket være et let tilgængeligt hus. Særligt fordelagtigt for modeller med valgfri verifikation, da verifikationsplomben forbliver intakt.
  • Platform: Vejeplade i rustfrit stål, bund i lakeret stål, silikonebelagt vejecelle i aluminium med IP65-støv- og stænkvandsbeskyttelse
  • Bordfod inklusive vægbeslag til analyseapparatet som standard
  • Beskyttelsesdæksel inkluderet i leveringsomfanget

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 48 mm
  • Vejeplatformens dimensioner, rustfrit stål, B×D×H 400×300×117 mm
  • Evalueringsenhedens dimensioner B×D×H 220×150×66,5 mm
  • Evalueringsenhedens kabellængde ca. 3 m
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Bemærk:

  • Til lovlige anvendelser bedes du bestille verifikation (overensstemmelsesvurdering i henhold til NAWI 2014/31/EU) på samme tid, efterfølgende indledende verifikation er ikke mulig. Vi har brug for den fulde adresse på installationsstedet til kalibrering.
  • Samtidig tilslutning af op til tre valgfrie grænseflader er kun mulig med udvidelsesboksen KUP-A13. Uden boksen kan der kun bruges én valgfri grænseflade ad gangen.